Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank DualSafe H320xB435xT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank DualSafe H320xB435xT3
Sicherheitsschrank DualSafe H320xB435xT3
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1622226
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Dual-Safe DS 415 K
EAN/GTIN:
     4003482412602
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
DS 415 DS 465. Sicherheitsschränke. SICHERHEITSSTUFE S2. FEUERWIDERSTAND LFS 30. Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung. Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit. Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz. Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450. Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 30 Minuten. Feuerschutz für Papier. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102. Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für. Schloss und Riegelwerk. Doppelwandige Konstruktion. Innen liegendes Scharnier. Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen. plus Schieberiegel oben. Hintergreifschiene an der Bandseite. Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden,. je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen · diagonal angeordnet. Befestigungsmaterial liegt bei. Korpus lichtgrau · Tür hellgrau. Serienmäßig mit je einem Fachboden Ausführung K SecuSafe. Gepanzertes Sicherheits-. Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 1. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse A. Neun Zuhaltungen. 1.000.000 verschiedene Schließungen. Werksseitig mit zwei SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 249,00mm· Türbreite: 359,00mm· Anzahl Fachböden: 1,00St.· Anzahl/Seiten der Verriegelung: 3 / 2· Art Befestigungsmaterial: M10x80mm, Härte 8.8, Dübel 14mm· Einsatzort (innen/außen): innen· Feuerschutz: LFS 30 P - 30 min. für Papier· Hauptmaterial: Stahl· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Tresore· Korpus Aufbau/Füllung: doppelwandig / Feuerschutz· Lagerung Betäubungsmittel: Lagerung nicht zulässig· mögliche Befestigungspunkte: 2x Boden + 2x Rückwand· Riegelbolzen: Ø 25 mm· Schlossklasse: ECB•S-zertifiziert, EN 1300 Klasse A· Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad: Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550Sicherheitsstufe B VDMA 24992· Tür Aufbau/Füllung: doppelwandig / Feuerschutz· Türöffnung HxB in mm: 205*265mm· Türstärke: 76,00mm· Überstand Verschlusssystem: 12,00mm· Verpackungseinheit: 1,00St.· Wandstärke hinten: 65,00mm· Wandstärke li.: 57,80mm· Wandstärke oben: 60,00mm· Wandstärke re.: 57,80mm· Wandstärke unten: 60,00mm· Anz. max. zugel. Waffen: keine· max. Türöffnungswinkel in °: 90Grad· max. Versicherungssumme gewerb.: 2500€· max. Versicherungssumme privat: 20000€
Weitere Informationen:
Modell:
Schlüsselschloss
Außenhöhe:
320,00 mm
Außenbreite:
435,00 mm
Außentiefe:
380,00 mm
Innenhöhe:
205,00 mm
Innenbreite:
320,00 mm
Innentiefe:
232,00 mm
Gewicht:
44000 kg
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, möbeltresor s2, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, 8000753311
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,61*
€ 429,83*
Frei Haus
ab € 356,95*
€ 431,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,44*
€ 516,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,83*
€ 511,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,19*
€ 442,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.