| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1620436 Herst.-Nr.: RRI-SP20705 EAN/GTIN: 8717981279210 |
| |
|
| | |
| Abschaltdrehschrauber in Pistolenausführung für die Montageindustrie · neue Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit · Gehäuse aus Komposit · links- und rechtsdrehend · lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass hintenWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 600l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 700 min-¹ | Werkzeugaufnahme: | 6,3 mm (1/4?) I6-kt. | Drehmoment max.: | 1,5-4,5 Nm | Anschlussgewinde: | 6,3 mm (1/4?) IG | Gewicht: | 0,98 kg | Marke: | RED ROOSTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,14* | € 619,76* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,65* | € 620,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,53* | € 623,25* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 588,17* | € 724,90* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,50* | € 734,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|