Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbohrmaschine RR-13DP 13mm 800mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftbohrmaschine RR-13DP 13mm 800mi
Druckluftbohrmaschine RR-13DP 13mm 800mi
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1620434
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RR-13DP
EAN/GTIN:
     8717981197477
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
ideal für Fachwerkstätten und den gewerblichen Produktionseinsätze · Kunststoffgehäuse · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links- und rechtsdrehend · Lieferung inklusive Schnellspannbohrfutter und SeitengriffWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 480l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Bohrfutterspannweite:
1,5-13 mm
Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Leerlaufdrehzahl:
800 min-¹
Anschlussgewinde:
6,3 mm (1/4?) IG
Gewicht:
1,3 kg
Marke:
RED ROOSTER
Weitere Suchbegriffe: Druckluftbohrmaschinen, Bohrmaschine, Druckluftwerkzeuge, 4688241088
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 169,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 174,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 175,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 176,48*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,13*
€ 212,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.