Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.3-6mm L.10m B.12mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Kantenschutz Klemmber.3-6mm L.10m B.12mm
Kantenschutz Klemmber.3-6mm L.10m B.12mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618277
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448785507
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung
PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
03. Jun mm
Breite:
12 mm
Höhe:
17,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
weiß-grau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofl, Profile, Dichtungsprofile, Kantenprofil, 4577770137
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
100
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,06*
4 Tage
75
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,07*
2 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,37*
€ 3,11*
6 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,41*
4 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 3,68*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,21* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.