Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.3-6mm L.10m B.12mm H.17,5mm weiß-grau PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4577770137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448785507
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung
PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
3-6 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
17,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
weiß-grau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,05*
3 Tage
75
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,06*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,36*
€ 3,10*
5 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,38*
Lager 1736
100
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 3,66*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,77* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.