| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1616221 Herst.-Nr.: 347133 EAN/GTIN: 8713465323936 |
| |
|
| | |
| mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen, sowie zur Dämmung und Isolierung · er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · hohe Schall- und Wärmedämmung · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · schnelle Schneidbarkeit · CE1+ zertifiziertAdapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)Weitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 12 Monate· Farbe: gelb· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Baustoffklasse: | B2 | Marke: | ILLBRUCK | Lieferung: | mit Einweghandschuhen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum 500 ml, bauschaum, Polyurethanschäume, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PU-Schaum, PUR-Schaum, PU-Montageschaum, 1K-Montageschäume, Montageschäume, 3000264081 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Box | € 5,50* | ab € 5,65* | € 7,00* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Box | € 5,99* | ab € 5,65* | € 7,00* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,62* | € 7,04* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Box | € 4,99* | ab € 6,07* | € 7,64* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Box | € 4,95* | ab € 9,54* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,54* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen | Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 150,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|