Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertsch.-Schrank WS Office 824 K H1096xB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertsch.-Schrank WS Office 824 K H1096xB
Wertsch.-Schrank WS Office 824 K H1096xB
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1616028
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WS Office 824 K
EAN/GTIN:
     4003482418406
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Office-Line. Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen. Zwei verschiedene Schließsysteme. Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035) · Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt. Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert. Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung · mittig angeordnet (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich). Typgeprüfte und vom ECB?S überwachte Sicherheit. Feuergeschützt · mit umlaufendem Feuerfalz. Zertifizierter Einbruchschutznach EN 1143-1. Korpus und Tür doppelwandig. Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen · zusätzlichestarre Rundbolzen als Hintergreifriegelan der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial · eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstands-grad I und II auch mit Rückwandbohrunggeliefert werden (optionale Rückwand-verankerung gegen Aufpreis möglich). Ordnertiefe · Fachböden verstellbar. Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik Ausführung K SecuSafe. Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen · mit Schließzwang. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung! Die Schlossarmatur steht 25 mm vor. Werksseitig mit zwei SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 996mm· Türbreite: 581mm· Anzahl Sperrbolzen: 8
Weitere Informationen:
Modell:
WS Office 824 K
Gewicht:
239 kg
Fachböden:
2
Volumen:
174 l
Außentiefe:
554 mm
Außenhöhe:
1096 mm
Außenbreite:
641 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Innentiefe:
370 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.110,98*
€ 2.314,30*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.204,37*
€ 2.325,29*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.224,12*
€ 2.335,80*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.314,29*
€ 2.436,46*
€ 4,95*
ab € 2.533,11*
€ 2.644,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.314,30*
€ 2.754,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.245,51*
€ 2.672,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.175,09*
€ 2.588,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,06*
€ 2.543,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.115,02*
€ 2.516,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.110,98*
€ 2.512,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.