Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Mittelstück L780x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Mittelstück L780x
Arbeitsplatzbodenbelag Mittelstück L780x
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1615519
Hersteller:
     Geggus
Herst.-Nr.:
     52055 MS
EAN/GTIN:
     4047482056916
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
geschlossene Ausführung im Baukastensystem · ermöglicht individuelle Gestaltung von Produktionslinien · durch die Schwalbenschwanzverbindung lässt sich die Matte beliebig in der Länge erweitern · geschlossene Oberfläche, rutschfest, lärm- und vibrationsdämmend und isolierend gegen Kälte · die Unterseite mit wabenartiger Struktur ist sehr rutschfest (saugt sich fest) · einfache Reinigung durch Abspritzen der Matte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
710 mm
Länge:
780 mm
Oberfläche:
Tränenblechoptik
Ausführung:
Mittelstück
Stärke:
14 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
LUCHS
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Gummimatten Vibrationsdämpfung, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, arbeitsplatz bodenbelag, Arbeitsplatzbodenbelag, Fertigmatten, Fußbodenbelad, Fußbodenbelag, Fertigmatte, 9149455342
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 25,62*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,65*
€ 25,74*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,29*
€ 30,33*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,08*
€ 31,55*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geggus
52010 ES
ab € 42,32*
Ähnlich
Geggus
52010 S
ab € 42,20*
Ähnlich
Geggus
52055
ab € 17,93*
Ähnlich
Geggus
52010 MS
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.