Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Mittelstück L1530xB910xS14mm schwarz Naturkautschuk ELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9149455330
Hersteller:
     Geggus
Herst.-Nr.:
     52010 MS
EAN/GTIN:
     4047482056787
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
offene Ausführung im Baukastensystem · ermöglicht individuelle Gestaltung von Produktionslinien · Mittelstücke werden einfach mit Endstücken verbunden · Anti-Rutsch-Noppen an der Oberseite · kleine Noppen an der Unterseite als Abstandhalter zum Boden erleichtern die Reinigung · Arbeitsplatzbodenbeläge · Naturkautschuk, Farbe schwarz, · robuste Matten die für den Dauereinsatz und starke Beanspruchung ausgelegt sind, das federnde Material sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten · abgeschrägte Kanten sorgen für Sicherheit beim Begehen und Befahren · Stärke ca. 14 mm · Einsatzbereiche: Allroundmatten, einsetzbar für feuchte und trockene Räume
Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Länge:
1530 mm
Oberfläche:
Anti-Rutsch-Noppen
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Mittelstück
Stärke:
14 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
ELCH
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,23*
€ 57,51*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 43,78*
€ 57,80*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 47,16*
€ 61,89*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 63,47*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,77*
€ 68,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.