| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1615500 Herst.-Nr.: 85284501 EAN/GTIN: 7630021209095 |
| |
|
| | |
| hochwertige Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet mit Sockel H 150 mm · Vollblechtüren bündig abschließend mit dem Schrankgehäuse abschließbar mit Zylinderschloss · Öffnungswinkel ca. 110° · Fächer ausgestattet mit je 2 Steckdosen 230 Volt und einen Boden · Fachmaße B 300 x T 470 x H 145 mm · Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze · Lieferung erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereitWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel· Detail: Vollblechtüren Weitere Informationen: | | Breite: | 410 mm | Fachhöhe: | 145 mm | Türen: | lichtblau, RAL 5012 | Korpus: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Fachtiefe: | 470 mm | Fachbreite: | 330 mm | Tiefe: | 500 mm | Anzahl Fächer: | 10 | Höhe: | 1790 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,38* | € 1.270,39* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.126,17* | € 1.275,78* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,32* | € 1.380,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.172,66* | € 1.386,47* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.310,89* | € 1.476,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|