Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschubsicherung B.1825mm Palettenüberstand 100mm verz.f.Palettenregal META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1615472
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200189671
EAN/GTIN:
     4026212346732
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Durchschubsicherung
leichte Ausführung · für Einfachregale · lichter Abstand 100 mm · Profil und Halter verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1825 mm
passend für:
Palettenregal
Palettenüberstand:
100 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: durchschubsicherung, Durchschubsicherungen, Regal
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,06*
€ 30,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,81*
€ 31,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,32*
€ 34,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 34,34*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,21*
€ 52,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.