| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1615119 Herst.-Nr.: 9992080022 EAN/GTIN: 4014641248673 |
| |
|
| | |
| für Werkbankaufbau · Stahlblech pulverbeschichtet, neigungsverstellbar 0°/10°/20° Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | passend für: | Systemstütze, verstellbar | Farbe: | anthrazitgrau, RAL 7016 | geeignet für: | Werkbänke | Tiefe: | 160 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallboden, Metallböden, Metallablagen, 9141427500 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,08* | € 142,72* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,70* | € 143,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,59* | € 170,59* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,37* | € 174,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|