| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141427500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 999.208.0022 EAN/GTIN: 4014641248673 |
| |
|
| | |
| für Werkbankaufbau · Stahlblech pulverbeschichtet, neigungsverstellbar 0°/10°/20° Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | passend für: | Systemstütze, verstellbar | Farbe: | anthrazitgrau, RAL 7016 | geeignet für: | Werkbänke | Tiefe: | 160 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallablagen, Metallboden, Metallböden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,47* | € 141,25* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,89* | € 141,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,78* | € 169,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,52* | € 173,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|