Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.
Artikel-Nr.:
     4757-1614400
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     154BLH150A
EAN/GTIN:
     4050413086340
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Metalleinteilung, für Fronthöhe 150 mm · für Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm · 4 Längstrennwände · 8 Quertrennwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Längs-/8 Querteiler
Fronthöhe:
150 mm
passend für:
Schubladenschränke
für Schubladentiefe:
600 mm
für Schubladenbreite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 150mm, Schubladenunterteilungen, Schubladeneinsätze, Auszugboden, 9000426103
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 58,01*
€ 74,75*
2 Tage
12
€ 5,50*
ab € 58,16*
€ 74,83*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 58,28*
€ 74,98*
€ 5,95*
ab € 59,67*
€ 79,34*
Lager 4757
12
€ 4,95*
ab € 65,64*
€ 93,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.