| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-161410 Herst.-Nr.: 2199F-M-SG EAN/GTIN: 4251164233995 |
| | |
|
| | |
| 80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | steel grey | Größe: | M | Marke: | PROMODORO | Material: | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,76* | € 18,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,76* | € 18,43* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,78* | € 18,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,67* | € 19,59* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,97* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|