| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1613376 Herst.-Nr.: 9278304 EAN/GTIN: 4023149217296 |
| |
|
| | |
| • Modulare Innenorganisation aus Holz · Passend zu allen Hettich Zargenfarben · Breitenvariabel einsetzbar durch Kombination der einzelnen Artikel · Verwendung mit OrgaStore 270 und OrgaTray 630 möglich · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Buche · anthrazit lackiert Hinweise: Abmessungen: B 150 x H 43 x L 461 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite mm 150· Farbe anthrazit· Nennlänge mm 470mm· Systemfarbe silber Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innenorganisation | Ausstattung: | Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen | passend für: | InnoTech Atira | für Schubladentiefe: | 470 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Buche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,64* | € 30,03* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,0075* | € 30,7005* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|