Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 8700 A FL Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehereinsatz 8700 A FL Schlitz
Schraubendrehereinsatz 8700 A FL Schlitz
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1612273
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003320001
EAN/GTIN:
     4013288187314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Schlitz)
Bitnuss mit 1/4? Antrieb. Mit ?Take it easy? Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung 1: Schlitz· Außenmaß (d1): 12,0mm· Durchmesser hinten (d2): 11,0mm· Höhe Abtrieb: 11,0mm· Take it easy Nuss: ja
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5,5 mm
Schneidenstärke:
0,8 mm
Länge:
28,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,01*
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,43*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,89*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.