Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Möbelgriff Codania Länge 345mm Schwarz matt HETTICH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1610450
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9265998
EAN/GTIN:
4023149185311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Stilwelt: Organic · Trend: SCHWARZ
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Schwarz matt
Gesamtlänge:
345 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griffleiste
Material:
Aluminium
... >
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe /-knöpfe und Zubehör
>
Möbelgriffe
Weitere Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
,
griffleisten
,
Klappengriff
,
Möbelgriff
,
Möbelgriffe
,
Schrankgriff
,
Schubladengriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,969*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,969*
€ 11,86311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,5203*
€ 11,32916
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,1216*
€ 10,8547
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,9729*
€ 10,67775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,7856*
€ 10,45486
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,6356*
€ 9,08636
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.