Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Codania Länge 295mm Schwarz matt HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610449
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9265997
EAN/GTIN:
     4023149185304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Stilwelt: Organic · Trend: SCHWARZ
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Schwarz matt
Gesamtlänge:
295 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griffleiste
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Systemtechnik, griffleisten, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,3113*
€ 8,2866*
1 Tag
28
1
€ 9,50*
ab € 8,73*
€ 12,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,2866*
€ 9,86105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,2035*
€ 9,76217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,1205*
€ 9,6634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,0374*
€ 9,56451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,8713*
€ 9,36685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3113*
€ 7,51045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 414,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.