Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B3135xT1570xH2260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschencontainer B3135xT1570xH2260mm
Gasflaschencontainer B3135xT1570xH2260mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1603741
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-E/T M4
EAN/GTIN:
     4052462054332
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
mit Tränenblechboden · stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler · mit abschließbarem Flügeltor (ab Breite 2115 mm als Doppel-Flügeltor) · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm · montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 78 Gasflaschen
Gewicht:
583 kg
Ausführung:
verzinkt, mit Dach
Breite:
3135 mm
Ausstattung:
mit Tränenblechboden
Anzahl Türen:
2
Tiefe:
1570 mm
Höhe:
2260 mm
Marke:
BAUER
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.388,85*
€ 2.852,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.676,88*
€ 2.865,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.657,88*
€ 2.866,12*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.813,98*
€ 3.001,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.796,39*
€ 3.007,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,19*
€ 3.394,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.745,81*
€ 3.267,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.580,35*
€ 3.070,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.486,11*
€ 2.958,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.405,92*
€ 2.863,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.388,85*
€ 2.842,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
AUFAHRRAMPE GFC-E/T
ab € 134,43*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 33,02*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M1
ab € 121,40*
Zubehör
Bauer
4477-22-1500
ab € 133,66*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M5
ab € 218,40*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M2
ab € 159,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.