Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B1085xT1140xH2170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschencontainer B1085xT1140xH2170mm
Gasflaschencontainer B1085xT1140xH2170mm
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1603737
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-E/T M0
EAN/GTIN:
     4052462054295
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
mit Tränenblechboden · stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler · mit abschließbarem Flügeltor (ab Breite 2115 mm als Doppel-Flügeltor) · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm · montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 16 Gasflaschen
Gewicht:
210 kg
Ausführung:
verzinkt, mit Dach
Breite:
1085 mm
Ausstattung:
mit Tränenblechboden
Anzahl Türen:
1
Tiefe:
1140 mm
Höhe:
2170 mm
Marke:
BAUER
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.273,35*
€ 1.450,39*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,18*
€ 1.457,61*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.360,57*
€ 1.492,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.369,31*
€ 1.494,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.362,29*
€ 1.494,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,39*
€ 1.725,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,39*
€ 1.683,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,72*
€ 1.610,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,85*
€ 1.561,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.298,33*
€ 1.545,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,35*
€ 1.515,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
AUFAHRRAMPE GFC-E/T
ab € 135,33*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 32,83*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M1
ab € 121,34*
Zubehör
Bauer
4477-22-1500
ab € 134,60*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M5
ab € 218,81*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M2
ab € 159,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.