Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm SK 700 A Körnung 60 B125x


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifschwamm SK 700 A Körnung 60 B125x
Schleifschwamm SK 700 A Körnung 60 B125x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1603569
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337846
EAN/GTIN:
     4014855302062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Vorteile: Flach und hochkant vierseitig einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge · spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust · wasch- und wiederverwendbarWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Farbe/Lack/Spachtel, Holz· Höhe: 25mm· passend für: Handschliff· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Ausführung:
HARD / Korund
Breite:
89 mm
Länge:
125 mm
Marke:
KLINGSPOR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 139,04*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 109,61*
€ 141,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 129,50*
€ 158,49*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 119,27*
€ 159,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,54*
€ 168,4326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,29*
€ 166,9451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,04*
€ 165,4576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,72*
€ 144,8468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,39*
€ 136,1241
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 111,67*
€ 132,8873
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 110,38*
€ 131,3522
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 109,61*
€ 130,4359
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.