Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifteller DS 600 A Supra D100x22,23/16mm 2R. gelötet Z.14 B8,2xH5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1603329
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     331026
EAN/GTIN:
     4014855256150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf
Vorteile: Für alle abrasiven Materialien geeignet - Hohe Schleifleistung bei hohen Standzeiten - Schnelles und glattes Schleifen von Oberflächen durch zweireihige Segmente - Längere Lebensdauer durch optimiertes Bindemittel und Diamanten - Einfache Staubabführung durch Öffnungen im Stahlgehäuse - M14 Adapter verfügbar · siehe DZ 114 Weitere technische Eigenschaften: · Aggressivität: hoch · Hauptanwendungsgebiet: Asphalt/Abrasive Materialien/Frischbeton/Porenbeton/Sandstein · Höchstgeschwindigkeit: 80m/s · Nutzungsart: Winkelschleifer · Reduzierring: 16mm · Segmentanzahl: 14 · Segmentierung: standard · Standzeit: sehr hoch · Typ: DS 600 A Supra · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Ausführung:
gelötet
Segmentbreite:
8,2 mm
Segmenthöhe:
5,5 mm
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
15300 min-¹
Marke:
KLINGSPOR
Modell:
2-Reihig
Einsatzgebiet:
Asphalt, Abrasive Materialien, Frischbeton, Porenbeton, Sand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,78*
€ 37,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,80*
€ 37,79*
Lager 4757
90
1
€ 4,95*
ab € 28,78*
€ 40,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,01*
€ 40,89*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,33*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
331332
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.