Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche Multipl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B1500xT700xH840mm Buche Multipl
Werkbank B1500xT700xH840mm Buche Multipl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1603216
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS500N-1500M40-X1581
EAN/GTIN:
     4051152076609
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Untergestell aus U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm · robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035 · Buche-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · Tragfähigkeit max. 800 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,65*
€ 268,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 201,68*
€ 281,89*
1 Tag
15
€ 52,95*
ab € 257,31*
€ 309,68*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 262,58*
€ 316,57*
Lager 4757
21
Frei Haus
ab € 279,28*
€ 371,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,64*
€ 419,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.