| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1601378 Herst.-Nr.: 79498-36-L EAN/GTIN: 4030646304978 |
| |
|
| | |
| FHB TIMO Sweatshirt · hochwertiges und besonders funktionelles Sweatshirt · körpernahe Passform · der hohe Baumwollanteil gewährleistet optimale Pillingwerte · die Innenseite ist nicht angeraut · sondern hat eine Pique-Struktur · dadruch verfügt das Sweatshirt über eine hohe Atmungsaktivität und hinterlässt keine Faserrückstände · breite und elatische Rippenbündchen als Ärmel- und SaumabschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften körpernahe Passform, optimale Pillingwerte durch hohen Baumwollanteil, Innenseite mit Pique-Struktur für hohe Atmungsaktivität, breite und elatische Rippenbündchen als Ärmel- und Saumabschluss, hochwertig und besonders funktionell· Marketingclaim hochwertig und funktionell· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | royalblau | Größe: | L | Marke: | FHB | Material: | 95% Baumwolle / 5% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |