Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt TIMO Größe 2XL schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt TIMO Größe 2XL schwarz FHB
Sweatshirt TIMO Größe 2XL schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1601347
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79498-20-2XL
EAN/GTIN:
     4030646298574
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
FHB TIMO Sweatshirt · hochwertiges und besonders funktionelles Sweatshirt · körpernahe Passform · der hohe Baumwollanteil gewährleistet optimale Pillingwerte · die Innenseite ist nicht angeraut · sondern hat eine Pique-Struktur · dadruch verfügt das Sweatshirt über eine hohe Atmungsaktivität und hinterlässt keine Faserrückstände · breite und elatische Rippenbündchen als Ärmel- und SaumabschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften Innenseite mit Pique-Struktur für hohe Atmungsaktivität, breite und elatische Rippenbündchen als Ärmel- und Saumabschluss, optimale Pillingwerte durch hohen Baumwollanteil, körpernahe Passform, hochwertig und besonders funktionell· Marketingclaim hochwertig und funktionell· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Marke:
FHB
Material:
95% Baumwolle / 5% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herrenpullover schwarz, herren pullover, herrenpullover xxl, Sweatshirts, Winter, 8000034835
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.