Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seemannstroyer HINNERK Größe 3XL schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1601101
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     34145-20-3XL
EAN/GTIN:
     4030646240726
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
FHB HINNERK Seemanns-Troyer · Original Seemanns-Pullover - klassische Optik · körpernaher Schnitt · neu aufgelegt in der besonderen FHB-Verarbeitung · seewasserecht Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 440g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Gesamtgewicht: 1kg · Marketingclaim: HINNERK IST EINER FÜR EWIG · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 30°C Wollwaschgang
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
3XL
Marke:
FHB
Ausführung:
klassische Optik, körpernaher Schnitt, neu aufgelegt in der
Material:
80% Schurwolle / 20% Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover schwarz, herren pullover, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,70*
€ 80,76*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 68,31*
€ 92,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.