Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1597587 Herst.-Nr.: 517415 EAN/GTIN: 4048962145311 |
| |
|
| | |
| Mithilfe der fischer Schienenverbinder FUF OC 41 fvz können Montageschienen verbunden und exakt ausgerichtet werden. Der Schienenverbinder FUF OC lässt in Verbindung mit dem FCN Clix P eine einfache und schnelle Montage zu.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 20· Lastniveau: mittel· Marketingclaim: Konstruktionselement - Schienenverbinder FUF OC.· Profi / DIY: Profi· Stärke: 4,0mm· Top Features: Stabiler Verbinder zur Verbindung von FUS Schienen, Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkte Oberfläche, Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Der FUF OC Verbinder lässt in Kombination mit dem FCN Clix P eine einfache und schnelle Montage zu. Der PFUF OC Verbinder lässt in Kombination mit dem PFCN eine einfache und schnelle Montage zu. Weitere Informationen: | | Material: | feuerverzinkter Stahl | Länge: | 200 mm | Marke: | FISCHER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 228,294* | € 270,574* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 228,87* | € 271,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 271,58* | € 317,88* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,01* | € 322,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,842* | € 410,522* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,3505* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|