Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage EUROSTAR 690 E 40cm Alu.silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage EUROSTAR 690 E 40cm Alu.silb
Wasserwaage EUROSTAR 690 E 40cm Alu.silb
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-159659
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     690040E
EAN/GTIN:
     4007368061489
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: silber· Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle, 4000855020
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 10,36*
€ 13,90*
2 Tage
48
1
€ 5,45*
ab € 10,43*
€ 13,96*
2 Tage
48
6
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,32*
4 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 12,23*
€ 16,30*
Lager 4757
48
1
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
690060E
ab € 11,86*
Ähnlich
BMI
690080E
ab € 15,77*
Ähnlich
BMI
690100E
ab € 17,37*
Ähnlich
BMI
690120E
ab € 19,50*
Ähnlich
BMI
690150E
ab € 32,87*
Ähnlich
BMI
690030E
ab € 9,51*
Ähnlich
BMI
690050E
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.