Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsweste FIETE Größe 62 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsweste FIETE Größe 62 schwarz FHB
Arbeitsweste FIETE Größe 62 schwarz FHB
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1593575
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     700222-20-62
EAN/GTIN:
     4030646288674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
FHB FIETE Arbeitsweste · aufgesetzte · große Kängurutaschen · eine integrierte · mit einem matt-schwarzen YKK-Reißverschluss verschließbare Außentasche · widerstandsfähiger und angenehm zu tragender Strickkragen aus 100% Polyester · eine naturfarbige Innentasche mit Knopfverschluss · 2 schwarze YKK-Schnallen im Hüftbereich zur WeitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Material: 100% Baumwolle· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften eine naturfarbige Innentasche mit Knopfverschluss, eine integrierte, mit einem matt-schwarzen YKK-Reißverschluss verschließbare Außentasche, widerstandsfähiger und angenehm zu tragender Strickkragen aus 100% Polyester, 2 schwarze YKK-Schnallen im Hüftbereich zur Weitenregulierung, aufgesetzte, große Kängurutaschen· Marketingclaim URSPRUNG - Die Weste· Material Innenfutter 100% Baumwolle (gesteppt)· Materialgewicht Innenfutter 520g/m2· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
62
Marke:
FHB
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste 100% baumwolle schwarz, herrenweste grösse 62, arbeits weste, Westen, Berufsbekleidung, 8000034089
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 100,91*
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 101,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.