Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt DANIEL Größe XL grün FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt DANIEL Größe XL grün FHB
Poloshirt DANIEL Größe XL grün FHB
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1593474
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     91590-25-XL
EAN/GTIN:
     4030646312751
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
FHB DANIEL Polo-Shirt · extra breite Zwei-Knopf-Leiste · modischer SchnittWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften modischer Schnitt, extra breite Zwei-Knopf-leiste· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
XL
Marke:
FHB
Ausführung:
extra breite Zwei-Knopf-leiste, modischer Schnitt
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xl, herren poloshirt, herren-poloshirt grün, Shirt, Polo-Shirt, Poloshirts, 8000035770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.