| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1593407 Herst.-Nr.: 91490-3320-XS EAN/GTIN: 4030646283440 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiftfach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr BewegungsfreiheitWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften Zweifach-Steppnähte, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Brusttasche mit Stiftfach, Zwei-Knopf-Leiste, zweifarbig, Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schwarz | Größe: | XS | Marke: | FHB | Ausführung: | Brusttasche mit Stiftfach, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit, Zweifach-Steppnähte, zweifarbig, Zwei-Knopf-Leiste | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |