Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt KONRAD Größe L rot-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt KONRAD Größe L rot-schwarz FHB
Poloshirt KONRAD Größe L rot-schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593403
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     91490-3320-L
EAN/GTIN:
     4030646283471
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiftfach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr BewegungsfreiheitWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit, Brusttasche mit Stiftfach, zweifarbig, Zweifach-Steppnähte, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Zwei-Knopf-Leiste· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
L
Marke:
FHB
Ausführung:
Brusttasche mit Stiftfach, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit, Zweifach-Steppnähte, zweifarbig, Zwei-Knopf-Leiste
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt l, herren poloshirt, herren-poloshirt rot, Poloshirts, Shirt, Polo-Shirt, 8000035698
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 33,92*
9 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,07*
€ 34,08*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.