Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt KONRAD Größe 2XL rot-schwarz F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt KONRAD Größe 2XL rot-schwarz F
Poloshirt KONRAD Größe 2XL rot-schwarz F
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593399
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     91490-3320-2XL
EAN/GTIN:
     4030646283495
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiftfach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr BewegungsfreiheitWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften zweifarbig, Zwei-Knopf-Leiste, Brusttasche mit Stiftfach, Zweifach-Steppnähte, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
2XL
Marke:
FHB
Ausführung:
Brusttasche mit Stiftfach, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit, Zweifach-Steppnähte, zweifarbig, Zwei-Knopf-Leiste
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt rot, Poloshirts, Polo-Shirt, Shirt, 8000035694
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.