Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt MARC Größe 4XL oliv-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt MARC Größe 4XL oliv-schwarz FHB
T-Shirt MARC Größe 4XL oliv-schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593300
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90690-1520-4XL
EAN/GTIN:
     4030646313628
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts 4xl
100% Ringspinn-Baumwolle, ca. 210 g/m² · supergekämmt · Single-Jersey · Rundhalsausschnitt mit Elastan · Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum · Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform · keine SchulternahtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 210g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften zweifarbig, Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum, Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform, keine Schulternaht· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/schwarz
Größe:
4XL
Marke:
FHB
Ausführung:
Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum, keine Schulternaht, Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform, zweifarbig
Material:
100% Ringspinn-Baumwolle
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grün, Funktions-T-Shirt, Shirt, T-Shirts, Herren-T-Shirt, 8000035555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.