| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1592509 Herst.-Nr.: DC.406.11.22.1 EAN/GTIN: 4250001139155 |
| |
|
| | |
| Dual Contact · mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079Weitere technische Eigenschaften:· LF: 100mm· BD: 48mm· LSC: 19mm· Norm: JIS B 6339 Weitere Informationen: | | Schaft: | BT40 | Spann-Ø: | 22 mm | Auskraglänge: | 100 mm | Form: | AD/B | Marke: | KEMMLER | Eigenschaft: | Plananlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, aufsteckfräserdorn jis b 6339 bt40, aufsteckdorn jis b 6339, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne, Aufsteckfräserdorne, 4120622204 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,97* | € 99,66* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,84* | € 100,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,35* | € 100,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 84,68* | € 109,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|