Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger 7801 ED-AA/ZEDA 4,5 kVA Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger 7801 ED-AA/ZEDA 4,5 kVA Di
Stromerzeuger 7801 ED-AA/ZEDA 4,5 kVA Di
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1592227
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
     986470
EAN/GTIN:
     4038469964706
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Ölmangel-Abschaltautomatik · abschaltbare Anlaufverstärkung · volle Wechselstromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar · für mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Häcksler, E-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 500mm· Länge: 740mm· Laufzeit: 3,4 (bei 1/2 Last)h· Höhe: 530mm
Weitere Informationen:
Generator:
asynchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V / 2xCEE 230V 32A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung:
4,5 kVA
Motor:
Hatz 1B50
Startvorrichtung:
Elektrostart
Kraftstoffart:
Diesel
Tankinhalt:
5 l
Schallleistungspegel LWA:
104 dB(A)
Gewicht:
132 kg (ohne Batterie)
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat geko, notstromaggregat, notstromaggregat 400v, Notstromaggregate, Stromaggregate, Generator, Notstromerzeuger, 4686545004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.147,58*
€ 6.274,75*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82.811,84*
€ 92.132,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92.132,03*
€ 109.637,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90.241,64*
€ 107.387,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87.429,54*
€ 104.041,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85.572,24*
€ 101.830,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82.811,84*
€ 98.546,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.