| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1591531 Herst.-Nr.: 11758175 EAN/GTIN: 4012789891614 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 557,88 g Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F33-1 Aluminium bronzefarben mittel matt | Lochung: | PZ | Farb-Nr.: | F33-1 | für Türstärke: | 37-42 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HOPPE | Modell: | Austin 1769/843KV/843KVS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe rosettengarnitur alu, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur hoppe, Türbeschlag, Drückergarnitur, Wechselgarnitur, Rosettengarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur, 8000635298 |
| | |
| |