| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1591274 Herst.-Nr.: 11711012 EAN/GTIN: 4012789687705 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 989,57 g Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F97-1 Anthrazitf. satiniert - Resista® | Lochung: | OB | Farb-Nr.: | F97-1 | für Türstärke: | 37-42 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HOPPE | Modell: | Dallas M1643/843KV/843KVS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hoppe, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur messing, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürgarnitur, Drückergarnitur, Zimmertürbeschlag, Wechselgarnitur, 8000460259 |
| | |
| |