| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1589288 Herst.-Nr.: 610033.10.0 EAN/GTIN: 4044465381379 |
| | |
|
| | |
| nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch hochwertiges Lederinnenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage mit „Airflow“ Kanälen · PU Dämpfungskeil · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Rutschsicherheit auch bei Kälte (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite, ESD, antistatisch · HAIX® Sun REFLECT System Technologie · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite Kappe· Zwischensohle: metallfrei Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 10 (45) | Schutzklasse: | S3 ESD HRO HI CI WR SRC | Marke: | HAIX | Ausführung: | Gummi/PU Sohle | Material: | Waterproof Leder | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3, 4721000237 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 109,68* | € 132,16* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 104,44* | € 132,61* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,08* | € 137,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,47* | € 141,96* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,13* | € 142,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 52,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|