| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1588439 Herst.-Nr.: 36020-1 EAN/GTIN: 4260061899494 |
| |
|
| | |
| mit Nadelfilzeinlagen · für den Innenbereich · Profilabstand 4 mm · Trägerelemente aus widerstandsfähigem Aluminium · Gummistreifen an den Unterseiten für geräuschloses Begehen · leicht zu reinigen · geeignet für lose und feste Verlegung Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Breite: | 585 mm | Länge: | 385 mm | Profilabstand: | 4 mm | Material: | Nadelfilz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußmatte, Schmutzfangfußmatten, Fußbodenbelag, Fußmatten, 9165471100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,51* | € 150,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,67* | € 151,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 119,65* | € 152,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,46* | € 156,15* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,89* | € 156,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|