| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9165471100 Herst.-Nr.: 36020-1 EAN/GTIN: 4260061899494 |
| |
|
| | |
| mit Nadelfilzeinlagen · für den Innenbereich · Profilabstand 4 mm · Trägerelemente aus widerstandsfähigem Aluminium · Gummistreifen an den Unterseiten für geräuschloses Begehen · leicht zu reinigen · geeignet für lose und feste Verlegung Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Breite: | 585 mm | Länge: | 385 mm | Profilabstand: | 4 mm | Material: | Nadelfilz | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,51* | € 150,46* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,67* | € 151,19* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 119,65* | € 152,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,71* | € 156,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,89* | € 156,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|