Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT D8xL90mm Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Betonschraube ULTRACUT D8xL90mm Senkkopf
Betonschraube ULTRACUT D8xL90mm Senkkopf
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571916
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543581
EAN/GTIN:
     4048962308334
Suchbegriffe:
Betonschraube
betonschraube fischer 8x80
betonschrauben 8x80
fischer betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II SK R mit der speziell gehärteten roten Spitze · ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.Weitere technische Eigenschaften:· Werkstoff: nicht rostender Stahl· Einschraubtiefe mit Anbauteildicke: 50 / 40mm· Einschraubtiefe mit Anbauteildicke (1): 65 / 25mm· Inhalt: 50· Marketingclaim: Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort im Außenbereich.· Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 100mm· Nutzlänge: 25mm· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung, Seismik· Schraubenabmessung: 10,0 x 90mm· Top Features: Die speziell gehärtete rote Spitze gewährleistet eine spürbar schnellere und sichere Montage. Die Ausführung der Betonschraube in Edelstahl gewährleistet einen sehr hohen Korrosionsschutz und ermöglicht hierdurch eine Anwendung in Feuchträumen und im Außenbereich. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten. Die fischer Betonschraube FBS II 6-10 bietet die innovative Möglichkeit zur ETA konformen Anwendung in Mauerwerk und gewährt somit höchste Sicherheit nicht nur im Beton sondern auch für andere Anwendungen in anderen Baustoffen.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die speziell gehärtete rote Spitze gewährleistet eine spürbar schnellere und sichere Montage. Die Ausführung der Betonschraube in Edelstahl gewährleistet einen sehr hohen Korrosionsschutz und ermöglicht hierdurch eine Anwendung in Feuchträumen und im Außenbereich. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden. Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten. Drei zugelassene Einschraubtiefen ermöglichen den Einsatz für unterschiedlichste Anwendungen und sorgen damit für eine große Flexibilität. Die kurze Ausführung mit reduzierter Einschraubtiefe ermöglicht eine geringe Bohrlochtiefe, schnelle Montage und weniger Bewehrungstreffer. Die Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl CP und Edelstahl besitzt eine ETA für die Steine Mauerziegel Mz (EN771-1), Kalksandsvolsltein KS (EN771-2) und Kalksandlochstein KSL (EN771-2) für den flexiblen Ein, Bei der Montage der Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl, mehrfachbeschichtetem Stahl und Edelstahl in Mauerwerk kann auch zwischen den Fugen und in der Gruppe, bei verputzten Mauerwerks-Untergründen, montiert werden.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
90 mm
max. Klemmdicke:
40 mm
Antrieb:
TX40
ETA Zulassung:
Ja
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben, 8000357867
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,966*
€ 4,796*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 119,90*
€ 145,26*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 124,43*
€ 151,01*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 141,785*
€ 171,355*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 130,095*
€ 173,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,15*
€ 206,0485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,685*
€ 201,92515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,36*
€ 177,7384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,415*
€ 169,47385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 135,005*
€ 160,65595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 132,585*
€ 157,77615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 130,095*
€ 154,81305
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.