Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke MOTION TEX PLUS Gr.XXXXXL schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571029
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7180-5XL
EAN/GTIN:
     4059904115514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
NITRAS MOTION TEX PLUS · Softshelljacke · 340 g/qm · hoher Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken · verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt · wärmeisolierendes Futter · Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit · Reflexelemente auf Brust und Reflexbiesen auf Rückseite der Ärmel sowie Rücken für bessere Sichtbarkeit · Stehkragen · durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen · Innen- · Brust- und Seitentaschen · Pulswärmer für kältere Temperaturen · abnehmbare Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung · Comfort Fit Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Reflexelemente · Ausstattung 2: Verstellbare Ärmelabschlüsse · Ausstattung 3: Wasserabweisend · Ausstattung 4: Windabweisend · Farbe Futter: silber · Größe(n): XS-5XL · Material Futter: 100% Polyester · Pflegehinweise 1: Waschen 40° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
5XL
Marke:
NITRAS
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 45,00*
6 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 40,03*
€ 52,82*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 38,93*
€ 52,82*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 40,32*
€ 53,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 40,90*
€ 53,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.