Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1569713 Herst.-Nr.: 7660-4XL EAN/GTIN: 4059904121676 |
| | |
|
|  |  |
 | NITRAS MOTION TEX PLUS · gesteppte Softshellweste · schwarz · 340 g/qm · angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken · Kordelzug im Saum für optimalen Halt · sportliches Design · Steppungen an Vorder- und Rückseite · besonders wärmend · Reflexbiesen an Schulter und Rücken für bessere Sichtbarkeit · Stehkragen · durchgängiger YKK-Reißverschluss mit doppellagigem Windstopper innen · Brusttasche · Seitentaschen · Regular Fit Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Reflexelemente · Farbe Futter: schwarz · Farbe Oberstoff 2: schwarz · Größe(n): XS-5XL · Material Futter: 100% Polyester · Material Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan · Material Wattierung: 100% Polyester · Pflegehinweise 1: Waschen 30° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Größe: | 4XL | Marke: | NITRAS | Material: | Oberstoff 1 100% Polyester / Oberstoff 2 94% Polyester, 6% E |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 18,22* | € 22,97* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 18,75* | € 25,67* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 19,62* | € 26,67* |  |  |  | Lager 4757 | |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 19,64* | € 26,67* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 19,85* | € 26,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|