Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stricksoftshelljacke MOTION TEX PLUS Gr.L grau/schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1569706
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7192-L
EAN/GTIN:
     4059904116672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Cardigan
NITRAS MOTION TEX PLUS · Strick-Softshelljacke · 320 g/qm · atmungsaktives Strickmaterial · angenehmer Tragekomfort dank Stretchanteil und verlängertem Rücken · Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Taille für optimalen Sitz · sportliches Design · Verstärkungen aus Softshell an Innenseite von Rumpf und Ärmel für hohe Widerstandsfähigkeit · nicht kratzender Stehkragen · durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen · Reflexelemente auf Brust und Reflexbiesen auf Rücken für bessere Sichtbarkeit · Brust- und Seitentaschen · Comfort Fit Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ausstattung 1: Reflexelemente · Farbe Oberstoff 2: schwarz · Größe(n): XS-5XL · Material Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan · Pflegehinweise 1: Waschen 40° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
L
Marke:
NITRAS
Material:
Oberstoff 1 100% Polyester / Oberstoff 2 94% Polyester, 6% E
Weitere Suchbegriffe: Strick-Jacke, Strickjacke, soft shell jacke, Strickjacken, Strick-Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 24,98*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,50*
€ 27,92*
6 Tage
565
1
€ 5,45*
ab € 21,62*
€ 29,05*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 21,51*
€ 29,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 21,63*
€ 29,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.