Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshellweste MOTION TEX LIGHT Gr.XXXXL schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1569413
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7160-4XL
EAN/GTIN:
     4059904036444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
NITRAS MOTION TEX LIGHT · Softshellweste · 310 g/qm · angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften · verlängertem Rücken und Stretchanteil · Kordelzug im Saum für optimalen Sitz · sportliches Design · Reflexbiesen auf Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit · Stehkragen · durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen · Innen- · Brust- und Seitentaschen · Regular Fit · abnehmbare Kapuze optional erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Wasserabweisend · Ausstattung 2: Windabweisend · Größe(n): XS-5XL · Pflegehinweise 1: Waschen 40° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
4XL
Marke:
NITRAS
Material:
94% Polyester / 6% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: sommerweste schwarz, sommerweste, Softshellwesten, Weste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 22,22*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,72*
€ 24,48*
6 Tage
53
1
€ 5,45*
ab € 18,55*
€ 25,36*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,49*
€ 25,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 18,62*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.