Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.xH.xS.150x21x1,6mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt L.xH.xS.150x21x1,6mm HSS
Säbelsägeblatt L.xH.xS.150x21x1,6mm HSS
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568631
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189865
EAN/GTIN:
     4007140090546
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
Verwendung für: Platten von 4,0 - 10,0 mm, massive Rohre und Profile von Ø 20,0 - 100,0 mm. Ideal für Rohrschneidevorrichtung und Rettungs-/ Abbrucharbeiten. Kraftvoller und grober Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst.Weitere technische Eigenschaften:· Gesamthöhe H1: 21 mm· Schnittqualität: Verzahnung geschränkt· Beschichtung: Weiß
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
S-Universalschaft
St. je Karte:
5
Breite:
21 mm
Zahnteilung:
2,54 - 3,18 / 8 - 10 Tpi mm
Zahnteilung TPI:
08. Okt
Marke:
RUKO
Stärke:
1,6 mm
Material:
HSS-Bimetall
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter ruko, Säbelsägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Sägeblätter, Sägeblatt, 8000423276
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,74*
€ 22,94*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,33*
€ 24,52*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 33,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.