Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.xH.xS.200x18x1,25mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt L.xH.xS.200x18x1,25mm HSS
Säbelsägeblatt L.xH.xS.200x18x1,25mm HSS
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568625
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189435
EAN/GTIN:
     4007140138378
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 200mm
säbelsägeblatt
Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall, Spanplatten von 5,0 - 150,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3,0 - 18,0 mm, Kunststoffe / GFK und Profile von Ø 5,0 - 150,0 mm. Zahnung geschränkt und gefräst.Weitere technische Eigenschaften:· Gesamthöhe H1: 18,0 mm· Schnittqualität: Verzahnung geschränkt· Beschichtung: Weiß
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
S-Universalschaft
St. je Karte:
5
Breite:
18,0 mm
Zahnteilung:
2,1 - 4,3 / 6 - 12 Tpi mm
Zahnteilung TPI:
06. Dez
Marke:
RUKO
Stärke:
1,25 mm
Material:
HSS-Bimetall
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Säbelsägeblätter, 8000423269
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,47*
€ 12,47*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 13,50*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 18,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.