Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderjacke MATS Größe 98/104 grün FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderjacke MATS Größe 98/104 grün FHB
Kinderjacke MATS Größe 98/104 grün FHB
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1563056
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79598-25-98/104
EAN/GTIN:
     4030646350555
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
FHB MATS Strick-Fleece-Jacke Kinder · extrem leichte und anschmiegsame Kinder-Strick-Fleece-Jacke · körpernahe · modische Passform · 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen · 2 offene Innentaschen · YKK-FrontreißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften extrem leicht und anschmiegsam, körpernahe, modische Passform, 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen, YKK-Frontreißverschluss, 2 offene Innentaschen· Marketingclaim anschmiegsam und extrem leicht· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
98/104
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
für wen?:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Jacke, Kinderjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fhb fleece jacke, kinder jacke, fleece jacke oliv, Kinder-Strickjacke, Kinderwarnschutzsoftshelljacke, Kinder-Warnschutzsoftshelljacke, Kinderwarnschutzjacken, 8000150525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.